曜日別特売
LEVELAB 定盤・機械精度測定用ソフト SK(新潟精機) 80921630

LEVELAB 定盤・機械精度測定用ソフト SK(新潟精機) 80921630
LEVELAB 定盤・機械精度測定用ソフト SK(新潟精機) 80921630
LEVELAB 定盤・機械精度測定用ソフト SK(新潟精機) 80921630
LEVELAB 定盤・機械精度測定用ソフト SK(新潟精機) 80921630

定盤・機械精度測定用ソフト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80921630
品番
LEVELAB
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

定盤や工作機械などの精度測定に対応した、平面度、真直度の計算、グラフ化ソフトです。
測定データの入力はキーボードによる手動入力はもちろん、別売のレベルニックシリーズとの有線、無線接続にも対応しています。
JIS規格に基づいた高精度な測定をより手軽に実現します。
計測と同時に自動計算、グラフ化、定盤の形状を視覚的に把握可能です。

用途
平面度、真直度の計算、グラフ化ソフトに
付属品
USBドングル
適合機種
DL-S2Wシリーズ、DL-S3シリーズ、DL-S3L、DL-S4Wシリーズ、DL-m5W、DL-m5、DL-m4M、DL-m4、DL-mini、DL-mXY(1軸測定のみ)、DL-SXY(1軸測定のみ)、DL-S4W(HIDは有線出力のみ)
対応OS
Windows 10、11
言語表示
日本語、英語、中国語
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする