曜日別特売
GA05769-JP Google Pixel 9a 128GB Google 80912031

GA05769-JP Google Pixel 9a 128GB Google 80912031
GA05769-JP Google Pixel 9a 128GB Google 80912031
GA05769-JP Google Pixel 9a 128GB Google 80912031
GA05769-JP Google Pixel 9a 128GB Google 80912031
GA05769-JP Google Pixel 9a 128GB Google 80912031

Google Pixel 9a 128GB

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80912031
品番
GA05769-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

マジックをもっと身近に

付属品
1 m USB-C - USB-C ケーブル (USB 2.0)×1 / SIM 取り出しツール×1
仕様
●SIM:nanoSIM / eSIM●おサイフケータイ / NFC:対応 / 対応
寸法(mm)
約154.7×約73.3×約8.9
Obsidian
質量(g)
約185.9
ディスプレイ
約6.3インチ / OLED
解像度
【ディスプレイ】2424×1080
防塵防水性能
対応 (IPX8 / IP6X)
使用CPU
Google Tensor G4
バッテリー容量(mAh)
5100
OS
Android(TM) 15
カメラ仕様
【メインカメラ (外側)】48メガピクセル(広角) + 13メガピクセル(ウルトラワイド)
容量(GB)
8(RAM)/128(ROM)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする