ペーパータオルボックス(埋込型)
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品です。
- 用途
- オフィス、住宅のトイレ、洗面所、ランドリールームなど
- 材質(本体)
- ステンレス
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 160×300×57/取付壁穴:130×290×60
- 仕上
- 本体:ヘアーライン
- 収納枚数(枚)
- 約200 ※ペーパータオルは250×250mmまたは220×230mmをご使用ください
- 取付ビス
- 付き
- 浴室使用可否
- 可
- 内容量
- 1台
注意
※ペーパータオルは250x250mmまたは220x230mmをご使用ください特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
洗面所用品 の新着商品
カテゴリ













