曜日別特売
R1010-S ペーパータオルボックス(埋込型) RELIANCE(リラインス) 80968749

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R1010-S ペーパータオルボックス(埋込型) RELIANCE(リラインス) 80968749
R1010-S ペーパータオルボックス(埋込型) RELIANCE(リラインス) 80968749

ペーパータオルボックス(埋込型)R1010-S

商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
80968749
品番
R1010-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品です。

用途
オフィス、住宅のトイレ、洗面所、ランドリールームなど
材質(本体)
ステンレス
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160×300×57/取付壁穴:130×290×60
仕上
本体:ヘアーライン
収納枚数(枚)
約200 ※ペーパータオルは250×250mmまたは220×230mmをご使用ください
取付ビス
付き
浴室使用可否
可
注意
※ペーパータオルは250x250mmまたは220x230mmをご使用ください

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする