HotaluX(ホタルクス)
LEDシーリングライト
間接照明付きLEDシーリング
用途
居室向けLEDシーリング
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
160
色温度(K)
6500~2700
外径(mm)
490
光色
調色11段階(昼光色~電球色)
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
Ra83
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
取扱説明書:
(6.74MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81010706
SLDC12A845KSG
37.5
4700
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81010715
SLDC08A845KSG
29.5
3700
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった