HotaluX(ホタルクス)
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
消費電力(W)
37.5
37.5
29.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81010706
品番
SLDC12A845KSG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
間接照明付きLEDシーリング
用途
居室向けLEDシーリング
消費電力(W)
37.5
定格光束(Lm)
4700
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
160
色温度(K)
6500~2700
外径(mm)
490
光色
調色11段階(昼光色~電球色)
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
Ra83
エコロジー商品
省エネ
取扱説明書:
(6.74MB)
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった