ボールプランタースタンド

ボールプランタースタンド - タカショーボールプランタースタンド - タカショーボールプランタースタンド - タカショーボールプランタースタンド - タカショーボールプランタースタンド - タカショーボールプランタースタンド - タカショーボールプランタースタンド - タカショー

上部内寸:約直径25.3cm 耐荷重:20kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)

材質
スチール
幅(cm)
35
高さ(cm)
30
奥行き(cm)
35
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81010880NPM-BPS02
¥1,400
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする