NPM-BPS02 ボールプランタースタンド タカショー 81010880

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPM-BPS02 ボールプランタースタンド タカショー 81010880
NPM-BPS02 ボールプランタースタンド タカショー 81010880
NPM-BPS02 ボールプランタースタンド タカショー 81010880
NPM-BPS02 ボールプランタースタンド タカショー 81010880
NPM-BPS02 ボールプランタースタンド タカショー 81010880
NPM-BPS02 ボールプランタースタンド タカショー 81010880
NPM-BPS02 ボールプランタースタンド タカショー 81010880

ボールプランタースタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81010880
品番
NPM-BPS02
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

上部内寸:約直径25.3cm 耐荷重:20kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)

材質
スチール
幅(cm)
35
高さ(cm)
30
奥行き(cm)
35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする