曜日別特売

パイプ用クロスコネクター

パイプ用クロスコネクター - CRGパイプ用クロスコネクター - CRGパイプ用クロスコネクター - CRGパイプ用クロスコネクター - CRGパイプ用クロスコネクター - CRGパイプ用クロスコネクター - CRGパイプ用クロスコネクター - CRGパイプ用クロスコネクター - CRG

モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。

用途
ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
内容量
1個
注意
※ネジセットはオプションの場合があります。必要な場合は品番・型式および適合ねじを確認してください。
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
810124657.Y00027SMBT-201272Φ202559
¥1,540
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810129897.Y00192SMBT2-121211Φ122828
¥3,310
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810132087.Y00020SMBT-121222Φ121647
¥820
¥679
¥747(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810132177.Y00026SMBT-120816Φ121643
¥820
¥679
¥747(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810136987.Y00025SMBT-080810Φ81235
¥770
¥659
¥725(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810139267.Y00005SMBT-202068Φ202564
¥1,540
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする