曜日別特売

平行チャック取付用ブラケット

平行チャック取付用ブラケット - CRG平行チャック取付用ブラケット - CRG平行チャック取付用ブラケット - CRG平行チャック取付用ブラケット - CRG平行チャック取付用ブラケット - CRG平行チャック取付用ブラケット - CRG平行チャック取付用ブラケット - CRG平行チャック取付用ブラケット - CRG

モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。

用途
ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
型式
SMBM-16
質量(g)
10
寸法H(mm)
15
寸法A(mm)
Φ4.2
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
30.6
寸法E(mm)
23.6
寸法B(mm)
Φ6.5
寸法C(mm)
Φ3
寸法I(mm)
5
寸法J(mm)
M12×1
寸法G(mm)
22
内容量
1個
注意
※ネジセットはオプションの場合があります。必要な場合は品番・型式および適合ねじを確認してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
810132967.Y00741
¥1,670
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥960/税込¥1,056
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする