曜日別特売

パラレルコネクター

パラレルコネクター - CRGパラレルコネクター - CRGパラレルコネクター - CRGパラレルコネクター - CRGパラレルコネクター - CRGパラレルコネクター - CRGパラレルコネクター - CRGパラレルコネクター - CRG

モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。

用途
ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
内容量
1個
注意
※ネジセットはオプションの場合があります。必要な場合は品番・型式および適合ねじを確認してください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(g)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
810124997.Y00043SMBP-081223Φ81216
¥1,220
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810126307.Y00042SMBP-080811Φ81012
¥1,120
¥929
¥1,022(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810131907.Y00045SMBP-201275Φ201825
¥1,540
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810135857.Y00046SMBP-202071Φ202425
¥1,700
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810137957.Y00044SMBP-121221Φ121416
¥1,220
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする