固定用シャフト
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
- 用途
- ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
- 型式
- SCA2-2020L150
- 質量(g)
- 101
- 寸法A(mm)
- Φ20
- 寸法F(mm)
- 32
- 寸法D(mm)
- 25
- 寸法B(mm)
- Φ20
- 寸法C(mm)
- 150
- 寸法G(mm)
- 31
- 内容量
- 1個
注意
※ネジセットはオプションの場合があります。必要な場合は品番・型式および適合ねじを確認してください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥960/税込¥1,056 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,320/税込¥1,452 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,320/税込¥1,452 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
産業用ロボット の新着商品
カテゴリ























