曜日別特売

スライドブラケット

スライドブラケット - CRGスライドブラケット - CRGスライドブラケット - CRGスライドブラケット - CRGスライドブラケット - CRGスライドブラケット - CRGスライドブラケット - CRGスライドブラケット - CRG

モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。

用途
ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
寸法C(mm)
16
内容量
1個
注意
※ネジセットはオプションの場合があります。必要な場合は品番・型式および適合ねじを確認してください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(g)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
810131997.Y00134SCF3-70M1214M12×11026.5
¥1,190
¥989
¥1,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810134007.Y00004SCF4-1240W16216.51640
¥1,190
¥989
¥1,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810136807.Y00001SMBS-12T1629Φ122030
¥1,320
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810137777.Y00120SCF3-40M1210M12×1726.5
¥880
¥739
¥813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする