曜日別特売

自動ツールチェンジャー

自動ツールチェンジャー - CRG自動ツールチェンジャー - CRG自動ツールチェンジャー - CRG自動ツールチェンジャー - CRG自動ツールチェンジャー - CRG自動ツールチェンジャー - CRG自動ツールチェンジャー - CRG自動ツールチェンジャー - CRG

ロボット先端ツールを交換するためのツールチェンジャーです。手動または自動でツール側・ロボット側を着脱できます。

用途
段取り替え、複数EOATの交換、ロボット先端治具の着脱に使用します。
質量(kg)
(締結後)1
サイズ
【ストレートエアホール】M5(12個)
トルク(N・m)
【静耐】80
許容偏角(°)
±1°
静的許容モーメント(N・m)
59
締付力(N)
2400(@80Psi(5.5Bar))
最大負荷能力(kg)
25
繰り返し位置決め精度(mm)
(X,Y&Z)±0.015
内容量
1個
注意
※可搬質量、エアポート、信号仕様、ロボット側・ツール側の組み合わせを確認してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
810138118.Y00461QCA-25G【ツール側】40ツール側
¥39,420
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810138298.Y00460QCA-25R【ロボット側】60ロボット側
¥109,500
¥91,980
¥101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする