曜日別特売

吸着金具非回転式サスペンション

吸着金具非回転式サスペンション - CRG吸着金具非回転式サスペンション - CRG吸着金具非回転式サスペンション - CRG吸着金具非回転式サスペンション - CRG吸着金具非回転式サスペンション - CRG吸着金具非回転式サスペンション - CRG吸着金具非回転式サスペンション - CRG吸着金具非回転式サスペンション - CRG

吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。
0°から+/-90°の間で連続角度設定可能。
外部給気。
本体とロッドは陽極アルミニウムで作られています。
高負荷容量の非回転式ロッド。

用途
真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。
寸法A(mm)
G1/8
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
G1/8
寸法C(mm)
Φ20
寸法G(mm)
14
圧力範囲(MPa)
-0.1~0.8
内容量
1個
注意
※適合する吸着パッド、ねじサイズ、パイプ径、取付方向を確認してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(g)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
810133578.Y00073VFE2051-G18105169.58451
¥4,600
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810137078.Y00072VFE2026-G18701115026
¥4,120
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする