曜日別特売

エアクッション付薄形シリンダ/ロングストロークタイプ RQ Series

エアクッション付薄形シリンダ/ロングストロークタイプ RQ Series - SMCエアクッション付薄形シリンダ/ロングストロークタイプ RQ Series - SMC

ロングストロークを追加
薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
コンパクトフート形金具を新たに追加

仕様
オートスイッチ用磁石内蔵
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
給油
不要(無給油)
スイッチ数
オートスイッチ:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
全9540種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
ポートねじの種類
型式
9540種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
型式
ポートねじの種類
取付支持金具
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81017006RDQLC20-75C-A9020オートスイッチ:D-A90M5x0.8コンパクトフート形75
12,230
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017031RDQG25-150CM-A9325オートスイッチ:D-A93M5x0.8ヘッド側フランジ形150
16,840
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017049RDQL20-125CM-M9N20オートスイッチ:D-M9NM5x0.8フート形125
16,910
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017058RDQL20-125CM-M9P20オートスイッチ:D-M9PM5x0.8フート形125
16,910
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017067RDQLC20-125CM-M9N20オートスイッチ:D-M9NM5x0.8コンパクトフート形125
16,910
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017076RDQLC20-125CM-M9P20オートスイッチ:D-M9PM5x0.8コンパクトフート形125
16,910
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017110RDQG20-125CM-M9N20オートスイッチ:D-M9NM5x0.8ヘッド側フランジ形125
16,910
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017119RDQG20-125CM-M9P20オートスイッチ:D-M9PM5x0.8ヘッド側フランジ形125
16,910
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017155RDQL20-100CM-M9NW20オートスイッチ:D-M9NWM5x0.8フート形100
16,900
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017171RDQL20-100CM-M9PW20オートスイッチ:D-M9PWM5x0.8フート形100
16,900
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017180RDQL20-100CM-M9BW20オートスイッチ:D-M9BWM5x0.8フート形100
16,900
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017189RDQLC20-100CM-M9NW20オートスイッチ:D-M9NWM5x0.8コンパクトフート形100
16,900
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017198RDQLC20-100CM-M9PW20オートスイッチ:D-M9PWM5x0.8コンパクトフート形100
16,900
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017207RDQLC20-100CM-M9BW20オートスイッチ:D-M9BWM5x0.8コンパクトフート形100
16,900
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017241RDQL20-125C-A90V20オートスイッチ:D-A90VM5x0.8フート形125
13,550
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017259RDQG20-100CM-M9NW20オートスイッチ:D-M9NWM5x0.8ヘッド側フランジ形100
16,900
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017268RDQG20-100CM-M9PW20オートスイッチ:D-M9PWM5x0.8ヘッド側フランジ形100
16,900
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017277RDQG20-100CM-M9BW20オートスイッチ:D-M9BWM5x0.8ヘッド側フランジ形100
16,900
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017320RDQL25-125C-A96V25オートスイッチ:D-A96VM5x0.8フート形125
16,890
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017329RDQLC25-125C-A96V25オートスイッチ:D-A96VM5x0.8コンパクトフート形125
16,890
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017347RDQLC20-125C-A90V20オートスイッチ:D-A90VM5x0.8コンパクトフート形125
13,550
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017356RDQG25-125C-A96V25オートスイッチ:D-A96VM5x0.8ヘッド側フランジ形125
16,890
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017390RDQL25-175C-A9325オートスイッチ:D-A93M5x0.8フート形175
16,840
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017399RDQLC25-175C-A9325オートスイッチ:D-A93M5x0.8コンパクトフート形175
16,840
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017417RDQG25-175C-A9325オートスイッチ:D-A93M5x0.8ヘッド側フランジ形175
16,840
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017566RDQG20-125C-A90V20オートスイッチ:D-A90VM5x0.8ヘッド側フランジ形125
13,550
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017591RDQL20-150CM-M9B20オートスイッチ:D-M9BM5x0.8フート形150
17,020
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017600RDQLC20-150CM-M9B20オートスイッチ:D-M9BM5x0.8コンパクトフート形150
17,020
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017618RDQG20-150CM-M9B20オートスイッチ:D-M9BM5x0.8ヘッド側フランジ形150
17,020
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017636RDQL20-100C-M9NV20オートスイッチ:D-M9NVM5x0.8フート形100
16,960
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017645RDQL20-100C-M9PV20オートスイッチ:D-M9PVM5x0.8フート形100
16,960
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017661RDQL20-100C-M9BV20オートスイッチ:D-M9BVM5x0.8フート形100
16,960
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017670RDQLC20-100C-M9NV20オートスイッチ:D-M9NVM5x0.8コンパクトフート形100
16,960
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017688RDQLC20-100C-M9PV20オートスイッチ:D-M9PVM5x0.8コンパクトフート形100
16,960
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017697RDQLC20-100C-M9BV20オートスイッチ:D-M9BVM5x0.8コンパクトフート形100
16,960
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017740RDQG20-100C-M9NV20オートスイッチ:D-M9NVM5x0.8ヘッド側フランジ形100
16,960
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017749RDQG20-100C-M9PV20オートスイッチ:D-M9PVM5x0.8ヘッド側フランジ形100
16,960
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017758RDQG20-100C-M9BV20オートスイッチ:D-M9BVM5x0.8ヘッド側フランジ形100
16,960
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017810RDQL25-200CM-A90V25オートスイッチ:D-A90VM5x0.8フート形200
17,450
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017819RDQLC25-200CM-A90V25オートスイッチ:D-A90VM5x0.8コンパクトフート形200
17,450
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017837RDQG25-200CM-A90V25オートスイッチ:D-A90VM5x0.8ヘッド側フランジ形200
17,450
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017871RDQL20-150C-M9N20オートスイッチ:D-M9NM5x0.8フート形150
16,960
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017880RDQL20-150C-M9P20オートスイッチ:D-M9PM5x0.8フート形150
16,960
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017889RDQLC20-150C-M9N20オートスイッチ:D-M9NM5x0.8コンパクトフート形150
16,960
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017898RDQL20-75C-A9320オートスイッチ:D-A93M5x0.8フート形75
13,550
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017907RDQLC20-150C-M9P20オートスイッチ:D-M9PM5x0.8コンパクトフート形150
16,960
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017941RDQG20-150C-M9N20オートスイッチ:D-M9NM5x0.8ヘッド側フランジ形150
16,960
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017950RDQG20-150C-M9P20オートスイッチ:D-M9PM5x0.8ヘッド側フランジ形150
16,960
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017977RDQL20-75C-M9NWV20オートスイッチ:D-M9NWVM5x0.8フート形75
16,950
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017986RDQL20-75C-M9PWV20オートスイッチ:D-M9PWVM5x0.8フート形75
16,950
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする