曜日別特売
RDQG25-150CM-A93 エアクッション付薄形シリンダ/ロングストロークタイプ RQ Series SMC 81017031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアクッション付薄形シリンダ/ロングストロークタイプ RQ Series

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
M5x0.8
ロッド先端ねじ
めねじ
注文コード
81017031
品番
RDQG25-150CM-A93
参考基準価格(税別)¥16,840販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ロングストロークを追加
薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
コンパクトフート形金具を新たに追加

シリンダ内径(Φmm)
25
型式
オートスイッチ:D-A93
ポートねじの種類
M5x0.8
取付支持金具
ヘッド側フランジ形
シリンダストローク(mm)
150
仕様
オートスイッチ用磁石内蔵
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
給油
不要(無給油)
スイッチ数
オートスイッチ:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッド先端ねじ
めねじ
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする