NTN(エヌティーエヌ)
円筒ころ軸受 NU
仕様
高力黄銅製鋲なし角穴保持器
その他
【軸受すき間】C3
幅(mm)
25
内径(Φmm)
45
外径(Φmm)
100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81207817
NU309EAG1C3
¥
16,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方