円筒ころ軸受 NU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81207817
品番
NU309EAG1C3
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698
仕様
高力黄銅製鋲なし角穴保持器
その他
【軸受すき間】C3
幅(mm)
25
内径(Φmm)
45
外径(Φmm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする