TF-45Q×2 工場扇 工業扇風機 45cm羽根 ツインファン 開放式モーター YAMAZEN(山善) 81208027

TF-45Q×2 工場扇 工業扇風機 45cm羽根 ツインファン 開放式モーター YAMAZEN(山善) 81208027
TF-45Q×2 工場扇 工業扇風機 45cm羽根 ツインファン 開放式モーター YAMAZEN(山善) 81208027
TF-45Q×2 工場扇 工業扇風機 45cm羽根 ツインファン 開放式モーター YAMAZEN(山善) 81208027
TF-45Q×2 工場扇 工業扇風機 45cm羽根 ツインファン 開放式モーター YAMAZEN(山善) 81208027
TF-45Q×2 工場扇 工業扇風機 45cm羽根 ツインファン 開放式モーター YAMAZEN(山善) 81208027
TF-45Q×2 工場扇 工業扇風機 45cm羽根 ツインファン 開放式モーター YAMAZEN(山善) 81208027
TF-45Q×2 工場扇 工業扇風機 45cm羽根 ツインファン 開放式モーター YAMAZEN(山善) 81208027
TF-45Q×2 工場扇 工業扇風機 45cm羽根 ツインファン 開放式モーター YAMAZEN(山善) 81208027
TF-45Q×2 工場扇 工業扇風機 45cm羽根 ツインファン 開放式モーター YAMAZEN(山善) 81208027

工場扇 工業扇風機 45cm羽根 ツインファン 開放式モーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1セット(2台)
注文コード
81208027
品番
TF-45Q×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

直径45cmアルミ3枚羽根のツインファン
ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節
前面にキャスターがつき移動をサポート
上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節が可能
復帰式過熱保護装置(サーマルプロテクター)付きモーターを使用し安全
◇電源:単相100V
◇消費電力:173/202W(50/60Hz)
◇電流:1.97/2.11A(50/60Hz)
消費電力、電流ともに風量強でファン2台を同時に動作させた数値
◇風速:234/262m毎分(50/60Hz)
◇風量:141/147立方メートル毎分(50/60Hz)
風速・風量はファン1台を動作させた数値
◇騒音値:62/65dB(50/60Hz)
◇コード長さ:約2.4m(アースクリップ付き)

用途
現場やイベントなどに。工業扇 工場扇風機 工場用扇風機 強力 コンビニ 出入り口 倉庫
質量(kg)
14.5
電流(A)
1.97/2.11(50/60Hz)
電源(V)
単相100
消費電力(W)
173/202(50/60Hz)
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
6(3×2)
モーター
開放式
風量(m3/min)
141/147(50/60Hz)
電源コード(m)
約2.4(アースクリップ付き)
騒音値(dB)
62/65(50/60Hz)
風速(m/min)
234/262(50/60Hz)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×59.5×136
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ
上下角度調整
あり
取扱説明書:(3.38MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする