GSSP612 精密サインプレート【受注生産品】 ギガ・セレクション 81217240

商品画像

GSSP612 精密サインプレート【受注生産品】 ギガ・セレクション 81217240
GSSP612 精密サインプレート【受注生産品】 ギガ・セレクション 81217240
GSSP612 精密サインプレート【受注生産品】 ギガ・セレクション 81217240

精密サインプレート【受注生産品】

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
81217240
品番
GSSP612
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800
材質
スチール
硬度
HRC55-58
直角度(mm)
0.005/100以内
角度(°)
0~60
平行度(mm)
0.005/100以内
到達点距離精度(mm)
【センター】~0.005

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする