リヤキャリヤ シートポスト用
アルミ製ボルト留めシートポストキャリア。
- 用途
- チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 リアキャリア
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 540
- 寸法(cm)
- 【キャリア】12×33
- 最大荷重(kg)
- 10
- 適合ポスト径(Φmm)
- 【対応シート】250-316
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ




















