FORCE
リヤキャリヤ シートポスト用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81208210
品番
80413
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
アルミ製ボルト留めシートポストキャリア。
用途
チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 リアキャリア
色
ブラック
質量(g)
540
寸法(cm)
【キャリア】12×33
最大荷重(kg)
10
適合ポスト径(Φmm)
【対応シート】250-316
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。