GILDAN
ウルトラコットンTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
YXS(130)
YL(160)
YM(150)
YS(140)
YXS(130)
色
セーフティグリーン
アイリッシュグリーン
セーフティグリーン
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81229779
品番
GL2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
アメリカで絶大なシェアを持つGILDANのフラッグシップTシャツ。6.0OZのオープンエンド糸を使用した生地はアメリカンテイストたっぷりのざっくりした素材感が特徴です。
色
セーフティグリーン
サイズ
YXS(130)
裄丈(cm)
34
素材
綿50% / ポリエステル50%
身幅(cm)
41
仕様
U.S FIT
身丈(cm)
52