ポケモン スタンダードボディバッグ
ポケモン30周年アニバーサリーイヤーを記念した、ポケモンデザインアイテムシリーズ。
アクティブシーンからデイリー使いに最適な定番のボディバッグに、ポケモンデザインが登場。
500mlのペットボトルも入る収納力で、旅行時のサブバッグとしてもおすすめです。
取り外し式のショルダーベルト付きで、ポーチとしてメインバッグに収納することも可能。
撥水加工を施しているため、急な雨でも安心して使えます。
- 用途
- 【2026年はポケモン30周年!】LOGOSの定番!アクティブシーンにも最適な撥水バッグ。
- 仕様
- フィット形状・前面ループベルト
- その他
- 【荷室】3室
- 質量(g)
- 140
- 容量(L)
- 2.5
- 加工
- 排水加工
- 素材
- ポリエステル
- デザイン
- ポケモン
- 本体寸法(cm)
- 20×25×6
- 内容量
- 1個
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
バッグ の新着商品
カテゴリ






























![ito/oshi イトオシ 推し活の現場や遠征でマルチに使える軽くて自立しやすいトートバッグ PLUS(プラス)[文具] ito/oshi イトオシ 推し活の現場や遠征でマルチに使える軽くて自立しやすいトートバッグ PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07105267-261104-02.jpg)
