曜日別特売
37501209 ポケモン スタンダードボディバッグ ロゴス 81243341

37501209 ポケモン スタンダードボディバッグ ロゴス 81243341
37501209 ポケモン スタンダードボディバッグ ロゴス 81243341
37501209 ポケモン スタンダードボディバッグ ロゴス 81243341
37501209 ポケモン スタンダードボディバッグ ロゴス 81243341
37501209 ポケモン スタンダードボディバッグ ロゴス 81243341
37501209 ポケモン スタンダードボディバッグ ロゴス 81243341
37501209 ポケモン スタンダードボディバッグ ロゴス 81243341
37501209 ポケモン スタンダードボディバッグ ロゴス 81243341
37501209 ポケモン スタンダードボディバッグ ロゴス 81243341
37501209 ポケモン スタンダードボディバッグ ロゴス 81243341
37501209 ポケモン スタンダードボディバッグ ロゴス 81243341
37501209 ポケモン スタンダードボディバッグ ロゴス 81243341

ポケモン スタンダードボディバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81243341
品番
37501209
販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

ポケモン30周年アニバーサリーイヤーを記念した、ポケモンデザインアイテムシリーズ。
アクティブシーンからデイリー使いに最適な定番のボディバッグに、ポケモンデザインが登場。
500mlのペットボトルも入る収納力で、旅行時のサブバッグとしてもおすすめです。
取り外し式のショルダーベルト付きで、ポーチとしてメインバッグに収納することも可能。
撥水加工を施しているため、急な雨でも安心して使えます。

用途
【2026年はポケモン30周年!】LOGOSの定番!アクティブシーンにも最適な撥水バッグ。
仕様
フィット形状・前面ループベルト
その他
【荷室】3室
質量(g)
140
容量(L)
2.5
加工
排水加工
素材
ポリエステル
デザイン
ポケモン
本体寸法(cm)
20×25×6
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする