4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 右勝手

4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 右勝手 - ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 右勝手 - ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 右勝手 - ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 右勝手 - ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 右勝手 - ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 右勝手 - ジョー・プリンス竹下

・木製扉対応です。(裏板必須)
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・防塵シャッター付きです。

用途
ロッカー、キャビネット
仕様
暗証番号の初期設定は0000です。
付属品
非常解錠キー2本 , 専用止金1個
材質
ABS樹脂(ABS)
質量(g)
90
タイプ
木製扉用/横型/同一/右勝手
仕上
ライトグレー色
取付板厚(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
【同一鍵番号】No.S1000
分野
ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
内容量
1個
注意
※木製扉に取り付ける場合は、別売りのL-330_L-336BPをご使用下さい。
※故障の原因となりますので付属の非常解錠キーは非常時のみご使用下さい。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81230208L-330HAW-KA-R
3,310
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする