サカノ繊維
白い空調服(LL)
服内を風が通り抜け快適な涼しさが生まれます。
用途
小型ファンから外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱で身体を冷やします。
TGK品番
1-1544-1403
材質
ポリエステル75%綿25%
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
70
内容量
1枚
注意
※別売りの専用ファン・バッテリーをご使用下さい
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81231599
SKH6500N
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください