I ・O DATA(アイオーデータ)
ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/240Hz対応ゲーミングモニター!/「5年保証」「無輝点保証」
サイズ
23.8型
表面処理
ノングレア
最大解像度
1920×1080
表示色
1677万色
保証期間
5年
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
リフレッシュレート(Hz)
最大240
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力端子
パネル駆動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81256388
LCD-GD243UDB
HDMI×2、DisplayPort×1
IPS方式(ADS)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81256379
LCD-GD243UDB-F
HDMI入力端子×2、DisplayPort×1
IPS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません