曜日別特売
LCD-GD243UDB ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/240Hz対応ゲーミングモニター!/「5年保証」「無輝点保証」 I ・O DATA(アイオーデータ) 81256388

LCD-GD243UDB ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/240Hz対応ゲーミングモニター!/「5年保証」「無輝点保証」 I ・O DATA(アイオーデータ) 81256388
LCD-GD243UDB ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/240Hz対応ゲーミングモニター!/「5年保証」「無輝点保証」 I ・O DATA(アイオーデータ) 81256388
LCD-GD243UDB ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/240Hz対応ゲーミングモニター!/「5年保証」「無輝点保証」 I ・O DATA(アイオーデータ) 81256388
LCD-GD243UDB ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/240Hz対応ゲーミングモニター!/「5年保証」「無輝点保証」 I ・O DATA(アイオーデータ) 81256388

ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/240Hz対応ゲーミングモニター!/「5年保証」「無輝点保証」

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
81256388
品番
LCD-GD243UDB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
入力端子
HDMI×2、DisplayPort×1
パネル駆動方式
IPS方式(ADS)
付属品
電源コード(PSE適合品、ブラック)、DisplayPortケーブル(ブラック)、台座、台座ネック、リモコン、動作確認用電池(マンガン)×2、必ずお読みください
仕様
HDR:○(HDR10入力対応)/可変リフレッシュレート:NVIDIA G-SYNC Compatible(DisplayPort) AdaptiveSync(DisplayPort) HDMI 2.1 VRR(HDMI)/ブルーライト低減:○/その他:Clear AIM/各種規格・法規制:VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク
質量(kg)
約3.6※スタンドあり/約3※スタンドなし
サイズ
23.8型
消費電力(W)
14.8
表面処理
ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドあり:約539×180×409※突起部を含まず、スタンドなし:約539×49×333※突起部を含まず
最大消費電力(W)
35
電源(AC V)
100、50/60Hz
コントラスト比
1000:1
画素ピッチ
0.2745(H)×0.2745(V)
最大解像度
1920×1080
表示色
1677万色
画面表示寸法(mm)
527.0(H)×296.5(V)
保証期間
5年
走査周波数(水平)
HDMI:31~267kHz/DisplayPort:31~267kHz
走査周波数(垂直)
HDMI:48~240Hz/DisplayPort:48~240Hz
応答速度
0.2ms[GTG]
視野角(左右:上下)
178°/178°
VESAマウント(mm)
100×100
スピーカー
2W+2W(ステレオ)
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
待機時消費電力(W)
0.2
最大表示色
1677万色(10億7374万色中※10bit入力時)
フリッカーフリー
○
上下角度調節
20°/5°
リフレッシュレート(Hz)
最大240
輝度(cd/m2)
350

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする