曜日別特売

ヒートガード 右用 BLK

ヒートガード 右用 BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)ヒートガード 右用 BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)ヒートガード 右用 BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)

走行中・停車中を問わず、高温の排気熱からPRO BLAZEサドルバッグを保護するヒートガードです。成形された耐熱テキスタイル素材は超高耐熱仕様で、バッグ形状に合わせて設計されています。ヒートガードはベルクロストラップでPRO BLAZEサドルバッグ下面へ固定します。

用途
PRO BLAZE サドルバッグ用
セット内容
ヒートガード 右側 ×1、取付部品、取付説明書
質量(kg)
約0.2
色
ブラック
素材
グラスファイバー生地
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81252940BCHTA0074012100/B
¥3,600
¥3,598
¥3,958(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする