折りたたみ踏み台
折りたたみ式で省スペース収納、持ち運びにも大変便利な踏み台です。
取っ手部分を引っ張るだけのシンプル構造でラクラク!
耐荷重約100kgで幅広い用途にご使用いただけます。
- 材質
- PP
- 質量(kg)
- 約1
- 色
- 黒
- 耐荷重(kg)
- 約100
- 寸法(cm)
- 21×28×22
- 折りたたみ寸法(cm)
- 33×31×4
- 内容量
- 1台
注意
※折りたたみ時は指を挟むなどのケガに注意してください。※耐荷重以上の重さは絶対に載せないでください。
※本製品に飛び乗る、上で飛び跳ねるなどはは大変危険ですので絶対にしないでください。
※本製品はイスではございません。
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ



























