MROCAT
折りたたみ踏み台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81256860
品番
C0211-BK
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
折りたたみ式で省スペース収納、持ち運びにも大変便利な踏み台です。
取っ手部分を引っ張るだけのシンプル構造でラクラク!
耐荷重約100kgで幅広い用途にご使用いただけます。
材質
PP
質量(kg)
約1
色
黒
耐荷重(kg)
約100
寸法(cm)
21×28×22
折りたたみ寸法(cm)
33×31×4
注意
※折りたたみ時は指を挟むなどのケガに注意してください。
※耐荷重以上の重さは絶対に載せないでください。
※本製品に飛び乗る、上で飛び跳ねるなどはは大変危険ですので絶対にしないでください。
※本製品はイスではございません。