曜日別特売

おまかせつけ置き洗いバッグ S 30×25cm(マチ8cm)

おまかせつけ置き洗いバッグ S 30×25cm(マチ8cm) - アールおまかせつけ置き洗いバッグ S 30×25cm(マチ8cm) - アールおまかせつけ置き洗いバッグ S 30×25cm(マチ8cm) - アールおまかせつけ置き洗いバッグ S 30×25cm(マチ8cm) - アールおまかせつけ置き洗いバッグ S 30×25cm(マチ8cm) - アールおまかせつけ置き洗いバッグ S 30×25cm(マチ8cm) - アール

水と洗剤を入れて密封するだけのつけ置き洗いバッグ。注ぎ口付きで水量の調節がしやすく、すすぎもラクラク。少量の水と洗剤で効率的に洗えます。頑固な汚れのつけ置き洗いにも!持ち運びやすいので、旅行やアウトドアにも便利。

用途
つけ置き洗いバッグ
材質
本体:ポリエチレン、ナイロン、スライダー:ポリエチレン、排水口:ポリエチレン
サイズ(cm)
30×25×8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81256291YB-601
¥400
¥299
¥329(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする