曜日別特売
YB-601 おまかせつけ置き洗いバッグ S 30×25cm(マチ8cm) アール 81256291

 

YB-601 おまかせつけ置き洗いバッグ S 30×25cm(マチ8cm) アール 81256291
YB-601 おまかせつけ置き洗いバッグ S 30×25cm(マチ8cm) アール 81256291
YB-601 おまかせつけ置き洗いバッグ S 30×25cm(マチ8cm) アール 81256291
YB-601 おまかせつけ置き洗いバッグ S 30×25cm(マチ8cm) アール 81256291
YB-601 おまかせつけ置き洗いバッグ S 30×25cm(マチ8cm) アール 81256291
YB-601 おまかせつけ置き洗いバッグ S 30×25cm(マチ8cm) アール 81256291

おまかせつけ置き洗いバッグ S 30×25cm(マチ8cm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81256291
品番
YB-601
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

水と洗剤を入れて密封するだけのつけ置き洗いバッグ。注ぎ口付きで水量の調節がしやすく、すすぎもラクラク。少量の水と洗剤で効率的に洗えます。頑固な汚れのつけ置き洗いにも!持ち運びやすいので、旅行やアウトドアにも便利。

用途
つけ置き洗いバッグ
材質
本体:ポリエチレン、ナイロン、スライダー:ポリエチレン、排水口:ポリエチレン
サイズ(cm)
30×25×8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする