曜日別特売

パナソニック電動自転車26年モデル BP02

パナソニック電動自転車26年モデル BP02 - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル BP02 - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル BP02 - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル BP02 - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル BP02 - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル BP02 - Panasonic(パナソニック)

ビームスとの共同開発。クルーズする電動アシスト自転車。

用途
アウトドア等
全長(mm)
1860
フレーム
アルミ
バッテリー
12Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
24.8
タイヤサイズ
26インチ
適応身長(cm)
目安:149~184
変速
内装3段変速
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
M:コットンピンク81256625FZC633-MM:コットンピンク
154,545
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
V:デニムブルー81256668FZC633-VV:デニムブルー
154,545
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
N:ストーンウォッシュダークグレー81256720FZC633-NN:ストーンウォッシュダークグレー
154,545
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする