曜日別特売
FZC633-N パナソニック電動自転車26年モデル BP02 Panasonic(パナソニック) 81256720

N:ストーンウォッシュダークグレー

FZC633-N パナソニック電動自転車26年モデル BP02 Panasonic(パナソニック) 81256720
FZC633-N パナソニック電動自転車26年モデル BP02 Panasonic(パナソニック) 81256720
FZC633-N パナソニック電動自転車26年モデル BP02 Panasonic(パナソニック) 81256720
FZC633-N パナソニック電動自転車26年モデル BP02 Panasonic(パナソニック) 81256720

パナソニック電動自転車26年モデル BP02

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
N:ストーンウォッシュダークグレー
内容量1個注文コード81256720品番FZC633-N
参考基準価格(税別)¥154,545販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ビームスとの共同開発。クルーズする電動アシスト自転車。

用途
アウトドア等
N:ストーンウォッシュダークグレー
全長(mm)
1860
フレーム
アルミ
バッテリー
12Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
24.8
タイヤサイズ
26インチ
適応身長(cm)
目安:149~184
変速
内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする