パナソニック電動自転車26年モデル ハリヤ
アルミフォーミングフレーム&フロントサスペンション装備で快適な乗り心地を実現!
- 用途
- 通勤・お買い物等
- 全長(mm)
- 1790
- 全幅(mm)
- 590
- 適合規格
- BAA
- ハンドル高さ(mm)
- 985~1000
- バッテリー
- リチウムイオン
- 材質(フレーム)
- アルミ
- バッテリー容量(Ah)
- 12
- バッテリー電圧(V)
- 25.2
- タイヤサイズ
- 26インチ
- 充電時間(時間)
- 約4
- 適応身長(cm)
- 目安:156~185
- サドルの高さ(mm)
- 820~975
- 走行距離(km)
- (パワー)約45/(オートマチック)約54/(ロング)約77
- 変速段数
- 外装7段
- 総質量(kg)
- 21.6
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
自転車用品 の新着商品
防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】PELTECH(ペルテック)税込¥153,780¥139,800カテゴリ































