V2:マットグレイッシュネイビー
Panasonic(パナソニック)
パナソニック電動自転車26年モデル ハリヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
V2:マットグレイッシュネイビー
K:パールオレンジ
G:グラスグリーンビター
V2:マットグレイッシュネイビー
F:クリスタルホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81256659
品番
FH672-V2
参考基準価格(税別)
¥151,818
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
アルミフォーミングフレーム&フロントサスペンション装備で快適な乗り心地を実現!
用途
通勤・お買い物等
色
V2:マットグレイッシュネイビー
全長(mm)
1790
全幅(mm)
590
適合規格
BAA
ハンドル高さ(mm)
985~1000
バッテリー
リチウムイオン
材質(フレーム)
アルミ
バッテリー容量(Ah)
12
バッテリー電圧(V)
25.2
タイヤサイズ
26インチ
充電時間(時間)
約4
適応身長(cm)
目安:156~185
サドルの高さ(mm)
820~975
走行距離(km)
(パワー)約45/(オートマチック)約54/(ロング)約77
変速段数
外装7段
総質量(kg)
21.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません