高級帯電除去ブラシ

高級帯電除去ブラシ - E-TUMG

強力な静電気除去
帯電防止ナイロン毛(Φ0.06mm)が静電気を素早く逃がし、紙・プラスチック製品のホコリ付着を防止。
ワイド90mmの毛幅
広い面も一気に掃けるワイド設計。作業効率が大幅にアップ。
長さ450mmのロングボディ
手の届きにくい場所や大型製品の清掃にも最適。
軽量112gで扱いやすい
長時間の作業でも疲れにくい軽量設計。パッケージ込みでも210gと持ち運びも簡単。
紙・プラ製品に最適
印刷物、フィルム、樹脂パーツ、模型、電子部品などの静電気・ホコリ対策に。

用途
紙・プラ製品などの静電気・ホコリ除去用
寸法(mm)
80×450×20
毛丈(mm)
50
本体質量(g)
114
毛材
アクリル特殊繊維
線径(Φ)
0.06
毛幅(mm)
90
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81272881ETM26-0310
オープン
¥39,800
¥43,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする