制電バンド ウレタン製 静電気対策 1袋 APB-TPUシリーズ

制電バンド ウレタン製 静電気対策 1袋 APB-TPUシリーズ - アズピュア(アズワン)

静電気を嫌う現場での使用に適しています。天然ゴムを使用せずポリウレタン製なので薄く丈夫です。ポリウレタン製なのでベタつきを生じにくいです。

材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
透明
寸法
6×80(切り幅×折径)
厚さ
0.3~0.8
表面抵抗値(Ω)
<1.0×10E11
アズワン品番
4-7144-02
伸縮率(倍)
約700%
内容量
1袋(170個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02469630APB-TPU-W2
¥990
¥989
¥1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする