ETM26-0310 高級帯電除去ブラシ E-TUMG 81272881

高級帯電除去ブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
81272881
品番
ETM26-0310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,780
販売価格(税別)
¥39,800

強力な静電気除去
帯電防止ナイロン毛(Φ0.06mm)が静電気を素早く逃がし、紙・プラスチック製品のホコリ付着を防止。
ワイド90mmの毛幅
広い面も一気に掃けるワイド設計。作業効率が大幅にアップ。
長さ450mmのロングボディ
手の届きにくい場所や大型製品の清掃にも最適。
軽量112gで扱いやすい
長時間の作業でも疲れにくい軽量設計。パッケージ込みでも210gと持ち運びも簡単。
紙・プラ製品に最適
印刷物、フィルム、樹脂パーツ、模型、電子部品などの静電気・ホコリ対策に。

用途
紙・プラ製品などの静電気・ホコリ除去用
寸法(mm)
80×450×20
毛丈(mm)
50
本体質量(g)
114
毛材
アクリル特殊繊維
線径(Φ)
0.06
毛幅(mm)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする