UMBRA
コーナーカン M
角にぴったりと収まる事で、ダストカンの存在が気になりにくいです。
用途
ごみ袋を付属の袋止め具で内部に設置できるので、外からごみ袋が見えません
材質
ポリプロピレン
容量(L)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×200×290
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81272165
-
1-2477-1405
スレートブルー
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
81272181
-
1-2477-1403
メタリックホワイト
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
81272296
-
1-2477-1401
チャコール
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
81272400
-
1-2477-1402
ブラック
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
81272515
-
1-2477-1404
ブロンズ
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください