汎用ミーリング材種MP1200
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
多彩な鋳鉄荒加工のニーズに応える、高刃先強度・縦刃型インサート。
高い刃先強度を持ちながら、8コーナーの使用が可能。
凸曲線切れ刃とねじれ逃げ面で、耐欠損性が大幅にアップ。
- 用途
- 肩削り用
- 被削材
- 鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄
- 厚さ許容差(mm)
- ±0.025
- コーティング
- MP1220
- 刃先
- 丸ホーニング刃
- 穴の有無
- 特殊
- 内容量
- 1セット(10個)
旋盤用 の新着商品
カテゴリ





















