SONX1206PER MP1220 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81259459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SONX1206PER MP1220 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81259459
SONX1206PER MP1220 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81259459

汎用ミーリング材種MP1200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
形状正方形
厚さ(mm)6.35
内容量1セット(10個)注文コード81259459品番SONX1206PER MP1220
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
多彩な鋳鉄荒加工のニーズに応える、高刃先強度・縦刃型インサート。
高い刃先強度を持ちながら、8コーナーの使用が可能。
凸曲線切れ刃とねじれ逃げ面で、耐欠損性が大幅にアップ。

用途
肩削り用
形状
正方形
厚さ(mm)
6.35
精度
N
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
被削材
鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄
勝手
右勝手
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円(mm)
12.7
コーティング
MP1220
刃先
丸ホーニング刃
穴の有無
特殊
頂角(°)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする