汎用ミーリング材種MP1200
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
インサート飛散防止機構の採用により、着座剛性が高く、高負荷条件下でも安定した切削が可能。
簡単に高精度インサートをクランプできる、スクリューオン方式を採用。
精度の高い外周研削形インサート。大きなすくい角で、低抵抗。
- 用途
- 正面削り用
被削材剛性の低い加工
- 形状
- 正方形
- 精度
- E
- 勝手
- 勝手なし
- 厚さ許容差(mm)
- ±0.025
- 内接円許容差(mm)
- ±0.025
- 内接円(mm)
- 13.4
- ブレーカ
- JL
- 刃先
- 丸ホーニング刃
- コーナー半径(mm)
- 1.5
- 穴の有無
- あり・一部円筒穴+片面(40-60°)
- コーナー高さ許容差(mm)
- ±0.025
- ブレーカの有無
- 片面
- ワイパー刃幅(mm)
- 1.9
- 頂角(°)
- 90
- 逃げ角(°)
- 20
- 内容量
- 1セット(10個)
旋盤用 の新着商品
カテゴリ



















