SEET13T3AGEN-JL MP1220 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81264289

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEET13T3AGEN-JL MP1220 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81264289
SEET13T3AGEN-JL MP1220 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81264289

汎用ミーリング材種MP1200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はコーティング・厚さなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーティング
MP1220
厚さ(mm)
3.97
注文コード
81264289
品番
SEET13T3AGEN-JL MP1220
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
インサート飛散防止機構の採用により、着座剛性が高く、高負荷条件下でも安定した切削が可能。
簡単に高精度インサートをクランプできる、スクリューオン方式を採用。
精度の高い外周研削形インサート。大きなすくい角で、低抵抗。

用途
正面削り用
被削材剛性の低い加工
被削材
鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄
コーティング
MP1220
形状
正方形
厚さ(mm)
3.97
精度
E
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
内接円(mm)
13.4
ブレーカ
JL
刃先
丸ホーニング刃
コーナー半径(mm)
1.5
穴の有無
あり・一部円筒穴+片面(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
ブレーカの有無
片面
ワイパー刃幅(mm)
1.9
頂角(°)
90
逃げ角(°)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする