SRM16E-M MP1220 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81258540

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRM16E-M MP1220 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81258540
SRM16E-M MP1220 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81258540

汎用ミーリング材種MP1200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)8
内容量1セット(10個)注文コード81258540品番SRM16E-M MP1220
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
高精度M級(外周無研削形)インサートにより、G級品に近い高精度と、M級品と同などの価格で経済的。

用途
倣い加工用
中・大型金型の荒・中仕上げ加工
外刃
切刃長さ(mm)
13.5
コーナー半径(mm)
8
幅W1(mm)
6.7
逃げ角(°)
11
厚さ(mm)
3.5
被削材
鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄
精度
M
コーティング
MP1220
ブレーカ
M

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする