RPMT1040M0E8-R1 MP1240 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81266328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RPMT1040M0E8-R1 MP1240 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81266328
RPMT1040M0E8-R1 MP1240 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81266328

汎用ミーリング材種MP1200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はコーティング・ブレーカなど18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーティング
MP1240
ブレーカ
R1
注文コード
81266328
品番
RPMT1040M0E8-R1 MP1240
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
コーナチェンジの際に振れが発生しにくく、各切れ刃寿命のばらつきを低減します。
底面の広い着座面と2カ所の回転止めにより、強固なクランプシステムを実現し、切削中にインサートが動くことを抑制します。
中・高切込み加工時には切りくず流れとすくい方向を同一とすることで、低抵抗を実現します。
刃先強化タイプ。

用途
多機能用
被削材
チタン合金・耐熱合金
精度
M
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
内接円(mm)
10
形状
円形
コーティング
MP1240
ブレーカ
R1
刃先
丸ホーニング刃
穴の有無
あり・一部円筒穴+片面(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
ブレーカの有無
片面
最大切込み(mm)
5.0(4コーナ)/1.4(8コーナ)
インサート厚さ(mm)
3.97
逃げ角(°)
11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする