汎用ミーリング材種MP1200

汎用ミーリング材種MP1200 - 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200 - 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200 - 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200 - 三菱マテリアル

多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
ラピング加工に対応した逃げ面形状。独自逃げ面形状は、ネガインサートの経済性、高強度とポジインサートの切れ味、多機能性を融合。
厚みを増すことでインサートの欠損および本体の破損を防止。

用途
多機能用
精度
M
勝手
右勝手
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
刃先
丸ホーニング刃
穴の有無
あり・一部円筒穴+両面(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
ブレーカの有無
両面
内容量
1セット(10個)
全18種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
被削材
内接円(mm)
コーティング
ブレーカ
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81257307JOMU090512ZZER-R MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄9.525MP1220R1.2
¥22,300
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259021JOMU090512ZZER-M MP1230ステンレス鋼9.525MP1230M1.2
¥22,300
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260728JOMU090512ZZER-R MP1230ステンレス鋼9.525MP1230R1.2
¥22,300
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261690JOMU090512ZZER-M MP1240チタン合金・耐熱合金9.525MP1240M1.2
¥22,300
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262040JOMU140715ZZER-M MP1230ステンレス鋼14MP1230M1.5
¥31,100
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262155JOMU090512ZZER-L MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄9.525MP1220L1.2
¥22,300
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262268JOMU140715ZZER-M MP1240チタン合金・耐熱合金14MP1240M1.5
¥31,100
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264359JOMU140715ZZER-R MP1230ステンレス鋼14MP1230R1.5
¥31,100
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264411JOMU090512ZZER-L MP1230ステンレス鋼9.525MP1230L1.2
¥22,300
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264928JOMU090512ZZER-M MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄10MP1220M1.2
¥22,300
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265111JOMU090512ZZER-R MP1240チタン合金・耐熱合金9.525MP1240R1.2
¥22,300
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265899JOMU090512ZZER-L MP1240チタン合金・耐熱合金9.525MP1240L1.2
¥22,300
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269609JOMU140715ZZER-R MP1240チタン合金・耐熱合金14MP1240R1.5
¥31,100
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269636JOMU140715ZZER-L MP1230ステンレス鋼14MP1230L1.5
¥31,100
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269950JOMU140715ZZER-R MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄14MP1220R1.5
¥31,100
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270790JOMU140715ZZER-L MP1240チタン合金・耐熱合金14MP1240L1.5
¥31,100
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270799JOMU140715ZZER-M MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄14MP1220M1.5
¥31,100
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271648JOMU140715ZZER-L MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄14MP1220L1.5
¥31,100
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする